単体画像
ヨシカワ
Suiro レンジ対応フラットボウル SS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76170931
品番
YJ4063
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
撥水性や離型性に優れている樹脂を使用。ドレッシング等の油汚れもすっきり洗えます。 耐熱性も高いので電子レンジにも対応しています。 軽くて割れにくいところもポイントです。
材質
ポリメチルペンテン
容量(mL)
60
高さ(mm)
35
質量(g)
10
奥行(mm)
61
全幅(mm)
67
寸法(cm)
7
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20