曜日別特売
YJ4057 Suiro ステンレス平縁ザル 大 ヨシカワ 76170958

単体画像

YJ4057 Suiro ステンレス平縁ザル 大 ヨシカワ 76170958
YJ4057 Suiro ステンレス平縁ザル 大 ヨシカワ 76170958

Suiro ステンレス平縁ザル 大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170958
品番
YJ4057
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

深型ボウルに合う平緑ステンレスザル。変形しにくい固くしっかりとした網を使用。 水切れが良いように、脚も成形してあるので、 破損の心配もありません。

材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
94
質量(g)
160
外径(mm)
215

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする