単体画像
ヨシカワ
Suiro レンジ対応フラットボウル S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76170967
品番
YJ4062
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
撥水性や離型性に優れている樹脂を使用。ドレッシング等の油汚れもすっきり洗えます。 耐熱性も高いので電子レンジにも対応しています。 軽くて割れにくいところもポイントです。
材質
ポリメチルペンテン
容量(mL)
190
高さ(mm)
43
質量(g)
22
奥行(mm)
90
全幅(mm)
100
寸法(cm)
10
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20