単体画像
ヨシカワ
Suiro レンジ対応深型ボウル 中
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76170976
品番
YJ4051
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
撥水性や離型性に優れている樹脂を使用。オイルを使った後でもすっきり洗え、おしゃれな形状に仕上げました。耐熱性も高く、フタと目皿と合わせれば電子レンジ蒸し物もできる優れものです。
材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
105
質量(g)
120
容量(L)
1.7
寸法(cm)
18
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
外径(mm)
184