曜日別特売
4548514157484 ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 バスクリン 76171448

4548514157484 ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 バスクリン 76171448
4548514157484 ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 バスクリン 76171448

ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1200mL)
注文コード
76171448
品番
4548514157484
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

「しっとり、つるん」低刺激タイプミルク入浴液。カサカサお肌をやさしく包む。和らぐサクラの香り、ピュアホワイト色の湯(にごりタイプ)。
●しっとり、つるん。ずっと触れていたいベビー肌を、いつまでも。
●カサカサお肌を、やさしく包むミルク入浴液
【保湿成分】
・ベビーコラーゲン:赤ちゃんのお肌に多く含まれるといわれるⅢ型コラーゲン(サクシノイルアテロコラーゲン)
・NMFアミノ酸(PCA-Na):お肌に含まれる保湿成分
・シュガースクワラン:植物由来の皮脂によく似た成分
・米ぬか油フィトステリル:お肌に含まれる脂質によく似たオイル
●赤ちゃんの入浴にも使えます。
●アレルギーテスト済(※全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)
●新生児さんの入浴テスト済(※全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)
●低刺激タイプ
●つめかえ用:通常サイズ(600mL)2個分。
●毎日、やさしいスキンケア。特大サイズ。
●和らぐサクラの香り
●ピュアホワイト色の湯(にごりタイプ)
※飲み物ではありません
【販売名】ソフレやさしいミルクバスB-a
【浴用化粧料】
【内容量】1200mL(約20回分)

使用方法
【ボトルへのつめかえ方】
つめかえ時には以下の事項をお守りください。
●必ず「ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 和らぐサクラの香り」のボトルにつめかえてください。
●使用済み本体ボトルとキャップを水道水で洗い、よく乾かしてからつめかえてください。
●つめかえ量は、空の容器の8割程度までにして、あふれ出さないようにご注意ください。
●一度に全量はつめかえられませんのでご注意ください。
●つめかえ注ぎ口を容器の口元に差し込んでつめかえると、あふれ出す場合がありますのでご注意ください。
●洗面台・浴室等、万一こぼれても洗い流せる場所で作業してください。
●他の製品や水と混ぜないでください。
(1)つめかえ注ぎ口のつけ根部分をしっかり持ち、キャップを矢印の方向にゆっくりと回して開けて、キャップを取り外してください。
(2)容器を平らなところに置いて、つめかえ注ぎ口を容器の口元に近づけて、ゆっくりと注ぎ入れてください。
(3)つめかえた後で液が残っている場合は、キャップをしっかり閉めて、立てて保管してください。
※パックを強く持つと、液が飛び出すことがありますのでご注意ください。
【つめかえた後の使用法】
お風呂のお湯(200L)に約60mLの割合でよくかき混ぜて入浴してください。本体容器につめかえた後、計量にはキャップ(入れ目線1杯が約60mL)をご使用ください。
※つめかえ後は、パッケージ裏面に記載の製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。
成分
【配合成分】水、ミネラルオイル、セテアレス-13、ステアリン酸ソルビタン、サクシノイルアテロコラーゲン、PCA-Na、スクワラン、コメヌカ油脂肪酸フィトステリル、グリシン、DPG、ココイルメチルタウリンNa、クエン酸、フェノキシエタノール、安息香酸Na、香料
香り
和らぐサクラの香り
注意
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。
※原液が目に入った場合は、こすらずにすぐに洗い流す。
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は飲めない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする