曜日別特売
0075 コーデュラデニムカーゴパンツ Scot.Inc 76175858

着用例

0075 コーデュラデニムカーゴパンツ Scot.Inc 76175858
0075 コーデュラデニムカーゴパンツ Scot.Inc 76175858
0075 コーデュラデニムカーゴパンツ Scot.Inc 76175858

コーデュラデニムカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
813.I・デニム
ウエスト(cm)101
サイズ6L
内容量1着注文コード76175858品番0075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐摩耗性、着用耐久性、通気性
綿100%の本格的なデニムの風合いを持ちながら、着用時の快適性をそのままに高い耐久性を実現。I・デニムでは、初めから経年変化が楽しめる加工とし、M・ブルーでは色落ち加工のない深い藍色とすることで、自分自身で経年変化を楽しむことができる。
使用しているファスナーは1940~50年代のアメリカ製ジッパーを元に復刻したファスナー「OLD AMERICAN」を使用。雰囲気は当時のままに、品質は現代のスペックに置き換え、より付加価値を持たせている。更にベースのファスナーをあえて黒塗りマット塗装を施すことで、着用するたび生地とともにファスナーの使用感を演出させる。着用するたびに黒塗りマット塗装が剥がれ落ちていくことで、本来の品の良さから派手さを感じさせていくこだわりは、ブランドのアイデンティからくるもの。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)813.I・デニムサイズ6L厚さ【生地】10.8oz股下(cm)78ウエスト(cm)101股上(cm)28.5膝幅(cm)26裾幅(cm)19素材綿78%、ナイロン20%、ポリウレタン2%ワタリ(cm)38.5
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対に使用しないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、洗濯後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますので、白や淡色重ね着やソファー等に座られる際はご注意ください。
※ボタン、ファスナーに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。
※インディゴ染めの特性上、染料が色落ちしますので他のものと一緒に洗わないでください。
※ボタン、リベットなど金属製の付属を使用した製品は、他のものを傷つける恐れがありますので、十分ご注意ください。
※上下異なる洗い方、洗い回数により色違いや風合いに差が生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする