KSS-4 小型昇降作業台 サカエ 76183816

小型昇降作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76183816 品番KSS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

現場でのサポートテーブルや一人作業に最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)20 間口(mm)750 奥行(mm)500 高さ(mm)1300〜1500 質量(kg)19 材質(天板)サカエリューム 色(天板)グリーン 色(本体)グリーン グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21 アジャスターM12×P1.75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする