曜日別特売
5716 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184276

5716 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184276
5716 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184276
5716 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184276
5716 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184276
5716 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184276
5716 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184276

証書ファイル 高級布張風5716

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色紺
内容量1冊注文コード76184276品番5716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
¥473

布張風で高級感のある証書ファイル!
布張風で高級感のある証書ファイルです。卒業証書や卒園証書だけでなく、感謝状や認定証、免状なども収めるのに便利なファイルです。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。さまざまなサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:420×297~430×299mm、297×210~299×215mm。別売の「5940:コーナーポケットシール」を好きな位置に貼れば、適合サイズよりも小さい証書を固定することができます。

色
紺
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
225×315×6
サイズ
A
注意
※証書・台紙等は付属しておりません。商品は無地になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする