キングジム
キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ)
\あの!/辞典が小さくなった
キングミニがコラボしました!
名刺や診察券などのカード類を整理に
ぴったり収まるケース付き!
仕様
【リフィル】約30枚セット可能
セット内容
バインダー×1冊、ケース×1個、ポケットリフィル×10枚
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103×32×110
主材質
紙(表紙、ケース)、再生紙(芯材)、スチール(とじ具)、PP(ポケット)
ポケット内寸法(mm)
約W68×H95
内容量
1パック(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03146530
MN2402D-001
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146679
MN2402D-004
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146688
MN2402D-002
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146731
MN2402D-003
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03146810
MN2402D-005
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください