キングジム
シャカリン リングノート テフレーヌ
正面のスパンコールが”シャカシャカ”動いて楽しい!
カードやステッカーで正面をデコレーションできる!
書くときにリングが手にふれないノート
付属品
7mm横罫ルーズリーフ15枚、色付きシート2枚
材質
PP(表紙) 、PC(とじ具) 、上質紙(リーフ)
最大収納枚数(枚)
ルーズリーフ:30
内容量
1冊
全8種類を絞り込む
サイズ
A5
B5
色
シャイニーパープル
シャイニーピンク
シャイニーブルー
シャイニーレッド
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03146478
SL9854TTE-001
シャイニーレッド
A5
約217×159×14
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
03146539
SL9855TTE-003
シャイニーブルー
B5
約264×193×14
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
03146591
SL9854TTE-004
シャイニーパープル
A5
約217×159×14
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
03146670
SL9855TTE-004
シャイニーパープル
B5
約264×193×14
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
03146898
SL9855TTE-001
シャイニーレッド
B5
約264×193×14
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
03146950
SL9855TTE-002
シャイニーピンク
B5
約264×193×14
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
03147020
SL9854TTE-002
シャイニーピンク
A5
約217×159×14
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
03147126
SL9854TTE-003
シャイニーブルー
A5
約217×159×14
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください