曜日別特売
5721 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184328

5721 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184328
5721 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184328
5721 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184328
5721 証書ファイル 高級布張風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76184328

証書ファイル 高級布張風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色えんじ
内容量1冊注文コード76184328品番5721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
¥610

布張風で高級感のある証書ファイル!
布張風で高級感のある証書ファイルです。卒業証書や卒園証書だけでなく、感謝状や認定証、免状なども収めるのに便利なファイルです。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。さまざまなサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:550×384~560×392mm、390×266~398×269mm。別売の「5940:コーナーポケットシール」を好きな位置に貼れば、適合サイズよりも小さい証書を固定することができます。

色
えんじ
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
290×410×6
サイズ
B4
注意
※証書・台紙等は付属しておりません。商品は無地になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする