KS-510 クルクル回転盤(スチール製ゴムマット付) サカエ 76184997 KS-510 クルクル回転盤(スチール製ゴムマット付) サカエ 76184997

クルクル回転盤(スチール製ゴムマット付)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76184997 品番KS-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。

質量(kg)9 高さ(mm)16 タイプハンドストッパー付 奥行(mm)679 間口(mm)540 均等耐荷重(kg)300 色(本体)グリーン グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クルクル回転盤紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76184997 KS-510 09009370 KS-510BK クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) サカエ クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) サカエ 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76184954
2020-02-26
用途:
キッチンの鍋を置くため
卸売・小売業

スムーズに回ります。しっかりした品物で間違いです。

対象商品:
76184954
2018-10-11
用途:
長尺シートの運搬時に、使用します。
建設業・工事業

17日に使用予定です。が、商品確認においては、間違いなく、予想に応えてくれることは間違いないと、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする