RS920Pro-DB ドライブベルト パオック 76186891

ドライブベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76186891
品番
RS920Pro-DB
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS920Pro用のドライブベルトです。

用途
RS920Pro用のドライブベルトとして
適合機種
RS-920Pro
材質
本体/ポリウレタン
本体質量(g)
94
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×1580×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする