曜日別特売
SJ1395 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76187460

SJ1395 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76187460
SJ1395 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76187460
SJ1395 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76187460

ジャストにフィット ボウル(目盛付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード76187460品番SJ1395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

丈夫でサビにくいステンレスボウル。
深型なので、中の食材が飛び散りにくく、周りを汚しにくいです。
同シリーズのザルやストレーナーと合わせて、水切りはもちろん、食材を水にさらしたり、アサリの砂出しといった下ごしらえなど便利に使えます。
ニオイや色移りしにくいので、お手入れもしやすいです。
便利な目安目盛り付きです。

質量(g)
303
サイズ(cm)
22
寸法(縦×横)(mm)
237×126
材質
18-8ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする