曜日別特売
SJ1379 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76187706

SJ1379 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76187706
SJ1379 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76187706

ジャストにフィット 丸型ザル(リング付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・寸法・質量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
14
寸法(縦×横)(mm)
154×70
質量(g)
84
注文コード
76187706
品番
SJ1379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

丈夫なメッシュアミで壊れにくく、お手入れもしやすいステンレスザルです。
お手持ちのお鍋や、同シリーズのボウルと合わせて、水切りや湯切り、茹でものと便利に使えます。
脚付きなので、シンクに直接置いても食材が触れず衛生的です。

質量(g)
84
寸法(縦×横)(mm)
154×70
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする