曜日別特売
SJ1383 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76187810

SJ1383 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76187810
SJ1383 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76187810
SJ1383 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76187810

ジャストにフィット 丸型ザル(リング付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・寸法・質量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
22
寸法(縦×横)(mm)
234×102
質量(g)
152
注文コード
76187810
品番
SJ1383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

丈夫なメッシュアミで壊れにくく、お手入れもしやすいステンレスザルです。
お手持ちのお鍋や、同シリーズのボウルと合わせて、水切りや湯切り、茹でものと便利に使えます。
脚付きなので、シンクに直接置いても食材が触れず衛生的です。

質量(g)
152
寸法(縦×横)(mm)
234×102
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする