曜日別特売
SJ3584 ネオクリア ボウル ヨシカワ 76188187

ネオクリア ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
0.9
注文コード
76188187
品番
SJ3584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

軽くて丈夫!
落としても割れない樹脂製のボウル。
電子レンジで温められ、変色や油汚れにも強い材質を採用。
透明なので電子レンジ調理中の様子も見えます。
食洗器対応。
樹脂製で軽量なので使いやすく洗いやすい。環境ホルモンが溶出しにくい地球にやさしい素材です。

質量(g)
70
容量(L)
0.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
170×170×81
材質
本体/ポリメチルペンテン
寸法(cm)
17
注意
※火のそばに置かないで下さい。変形の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする