曜日別特売
SJ3356 ミズリード ステンレス浅型ザル2pcsセット(19・25cm) ヨシカワ 76188388

SJ3356 ミズリード ステンレス浅型ザル2pcsセット(19・25cm) ヨシカワ 76188388
SJ3356 ミズリード ステンレス浅型ザル2pcsセット(19・25cm) ヨシカワ 76188388
SJ3356 ミズリード ステンレス浅型ザル2pcsセット(19・25cm) ヨシカワ 76188388

ミズリード ステンレス浅型ザル2pcsセット(19・25cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188388
品番
SJ3356
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

水切りが良く、お手入れも簡単!
アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。
水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い2サイズをセットにしました。
そうめんなど麺類の水切りにもお使いいただけます。

材質
網部/18-8ステンレス、枠/ステンレス
寸法(mm)
25cm/250×250×58、19cm/190×190×58
質量(g)
25cm/約130、19cm/約88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする