曜日別特売
SJ1378 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76188580

SJ1378 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76188580
SJ1378 ジャストにフィット 丸型ザル(リング付) ヨシカワ 76188580

ジャストにフィット 丸型ザル(リング付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・寸法・質量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
12
寸法(縦×横)(mm)
134×64
質量(g)
68
注文コード
76188580
品番
SJ1378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

丈夫なメッシュアミで壊れにくく、お手入れもしやすいステンレスザルです。
お手持ちのお鍋や、同シリーズのボウルと合わせて、水切りや湯切り、茹でものと便利に使えます。
脚付きなので、シンクに直接置いても食材が触れず衛生的です。

質量(g)
68
寸法(縦×横)(mm)
134×64
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする