曜日別特売
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686

4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686
4003064 耐熱レンジボウル ヨシカワ 76188686

耐熱レンジボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188686
品番
4003064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

耐熱温度の高い、軽くて透明度の高い丈夫なボウルです。
レンジで加熱しても環境ホルモンが溶出しにくく、人にも地球にも優しい素材を使用しています。

材質
本体/ポリメチルペンテン
質量(g)
135
サイズ(cm)
24
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約240×240×112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする