曜日別特売
1686191 ステンレス茹であげザル ヨシカワ 76189316

1686191 ステンレス茹であげザル ヨシカワ 76189316
1686191 ステンレス茹であげザル ヨシカワ 76189316
1686191 ステンレス茹であげザル ヨシカワ 76189316
1686191 ステンレス茹であげザル ヨシカワ 76189316

ステンレス茹であげザル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)19
内容量1個注文コード76189316品番1686191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

取っ手付きで楽に取り出せる。
取っ手が付いているので、茹で上げた野菜や麺類などを楽に取り出すことが出来ます。
日本製。

質量(g)
180
サイズ(cm)
19
寸法(縦×横×高さ)(mm)
203×190×113
材質
本体/18-8ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする