曜日別特売
SJ2965 ニューキッチンベーシック クリアなボウル&ザル4pcs ヨシカワ 76189928

SJ2965 ニューキッチンベーシック クリアなボウル&ザル4pcs ヨシカワ 76189928
SJ2965 ニューキッチンベーシック クリアなボウル&ザル4pcs ヨシカワ 76189928

ニューキッチンベーシック クリアなボウル&ザル4pcs

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189928
品番
SJ2965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

下ごしらえに大活躍!
ボウル大・小と、ザル大・小のセット。
電子レンジOK!

材質
容器/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)、ザル/18-8ステンレス
寸法(mm)
ボウル15cm/約150×75、ボウル17cm/約170×81、ザル13cm/約130×55、ザル15cm/約150×60
注意
※電子レンジの自動メニューキーは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする