曜日別特売
SJ1390 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76190339

SJ1390 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76190339
SJ1390 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76190339
SJ1390 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76190339
SJ1390 ジャストにフィット ボウル(目盛付) ヨシカワ 76190339

ジャストにフィット ボウル(目盛付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)12
内容量1個注文コード76190339品番SJ1390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

丈夫でサビにくいステンレスボウル。
深型なので、中の食材が飛び散りにくく、周りを汚しにくいです。
同シリーズのザルやストレーナーと合わせて、水切りはもちろん、食材を水にさらしたり、アサリの砂出しといった下ごしらえなど便利に使えます。
ニオイや色移りしにくいので、お手入れもしやすいです。
便利な目安目盛り付きです。

質量(g)
70
サイズ(cm)
12
寸法(縦×横)(mm)
135×61
材質
18-8ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする