Power sonic
鉄工ドリル19PCSセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191748
品番
HD-19P
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。
収納、持ち運びに便利なケース付です。
用途
一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに
付属品
ドリル×19、ケース
材質
本体/HSS、ケース/スチール
本体寸法(mm)
W112×H176×D35
本体質量(g)
650
シャンク形状
丸
サイズ(mm)
ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)