曜日別特売
SA-TDS-9D タイダウンストラップ(片側Dリング) SafeAll 76192421

 

SA-TDS-9D タイダウンストラップ(片側Dリング) SafeAll 76192421
SA-TDS-9D タイダウンストラップ(片側Dリング) SafeAll 76192421
SA-TDS-9D タイダウンストラップ(片側Dリング) SafeAll 76192421

タイダウンストラップ(片側Dリング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76192421
品番
SA-TDS-9D
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

摩耗や破損したストラップの交換用として最適な信頼性と使いやすさを兼ね備えた製品です。
耐久性に優れた構造により、さまざまな車両固定・積載用途で安心してご使用いただけます。
頑丈なDリングによりアンカーポイントへの確実な接続が可能です。
Dリングにより着脱が容易で、用途を選ばない柔軟な固定が行えます。
ストラップには耐摩耗性に優れた高品質ウェビングを採用し、エッジ部分は仕上げ加工済み。
PVBコーティングにより、グリースや汚れ、化学物質、紫外線から保護され、過酷な使用環境下でも耐久性を維持します。
反射機能付きのため、夜間や暗所での視認性にも優れています。
Dリング付き
耐摩耗ウェビング
エッジ仕上げ加工
PVBコーティング
反射仕様

長さ(m)
2.7
幅(mm)
50
使用荷重(kg)
1495
破断荷重(kg)
4535
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする