曜日別特売
JU50QM9SG JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN 76192615

サンプル画像

JU50QM9SG JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN 76192615
JU50QM9SG JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN 76192615
JU50QM9SG JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN 76192615
JU50QM9SG JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN 76192615
JU50QM9SG JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN 76192615
JU50QM9SG JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN 76192615

JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76192615
品番
JU50QM9SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ MNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
ネット動画を大画面で見たい方へ 「Google Cast (機能)」 が搭載 (built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。
ゲームがお好きな方にもオススメ お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。
Dolby Audio 対応 Dolby Audio TM 搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。
壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ
美しい映像を実現 よりリアルに、圧倒的な色彩美 SDR 8bit (256段階)、HDR 10bit (1024段階)。High Dynamic Range (ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に
アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。
リモコンで音声操作が可能 Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、 様々な音声操作ができます。
安心・信頼の1年保証

付属品
リモコン×1個、単4 形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジx4、mini-B-CAS カードx1 枚、取扱説明書×1部
寸法(mm)
スタンドなし 約1111×648.8×91.7、スタンドあり 約1111×697.4×266.1
質量(kg)
スタンドあり 約.9
電源(V)
AC 100~50/60Hz
消費電力(W)
103
機能
プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10
液晶パネル
画面サイズ 50V型、バックライト QLED、画素数 3840 × 2160、アスペクト比 16 : 9、応答速度 9.5ms、視野角 左右約 178° / 上下約 178°
使用環境
温度:0~40℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)
対応メディア
地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999 110度 CS デジタル:CS000~999
ワイヤレス通信
Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0
保管環境
温度:-20~60、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
110
待機電力(W)
0.5 以下
音声出力
スピーカー/10W + 10W
入出力端子
HDMI入力 3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力 1 系統3.5mm ミニジャック/映像:1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力 1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力 1系統 光デジタル角形、LAN端子 RJ45、USB端子 2 系統(USB2.0)
チューナー数
地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CS デジタル×2
注意
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※ご使用時の注意点
※塩素系の成分が含まれた製品をテレビ付近で使用しない 塩素が含まれた粒子がテレビの内部部品に付着することで、内部部品が腐食しテレビの故障原因となります。
※テレビのそばに加湿器を置かない、過度な加湿をしない ミスト状になった水がテレビ内部に侵入し、内部部品がショートしテレビの故障原因となります。
※同じコンセントを使用しない 超音波式加湿器とは別のコンセントを使用してください。(映像や音声の乱れの原因になります)
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする