SPB-02I スペシャルワゴン(SPBタイプ/エラストマー車/マット付) サカエ 76193397 SPB-02I スペシャルワゴン(SPBタイプ/エラストマー車/マット付) サカエ 76193397

スペシャルワゴン(SPBタイプ/エラストマー車/マット付)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76193397 品番SPB-02I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,900

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
傷防止用のマットが標準装備されています。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

均等荷重(kg)50 引出しなし キャスター径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品マット付、補強板付 質量(kg)9 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×710 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76193397 SPB-02I 69340647 SR-60742EI スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) サカエ スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) サカエ 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76193397
2017-03-13
用途:
機械の収納の予定(使用不可)

脚の下部(キャスター近く)に棚板固定用の穴があいているにも関わらず,脚補強の位置が悪く,最下段に棚板を取り付けることができない(写真以外の棚位置にはできない)仕様でした。載せる予定だったモノが入らず,全く無駄になりました。棚位置の変更ができないことが記載されていれば買わずにすんだはずです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
メーカーに確認いたしました。

下部穴に関しましては、脚部材に穴加工するプレス機というのがあり、その設定が決まっていますため(他のタイプも一緒に加工されるため)、使用しない箇所にも穴が開くことになります。
棚板位置の変更可能商品の場合は全て商品情報に記載しております(例:スーパーワゴンやニューパールワゴン等)ので、記載のない製品に関しては変更不可となっております。
その他、塗装をする場合に製品を吊る為の穴で使用したりもあります。

何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする