曜日別特売
WB12-13B-S ダブルロック中間バルブ オンダ製作所 76194758

WB12-13B-S ダブルロック中間バルブ オンダ製作所 76194758
WB12-13B-S ダブルロック中間バルブ オンダ製作所 76194758

ダブルロック中間バルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は適合管・ハンドル色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ハンドル色
ブルー
注文コード
76194758
品番
WB12-13B-S
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の途中にバルブを設置できます。

寸法L(mm)
87.5
内径(Φmm)
10
寸法H(mm)
37
ハンドル色
ブルー
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする