オンダ製作所
ダブルロック中間バルブ
WB12C-16A-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管・ハンドル色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
ポリブテン管16A×ポリブテン管16A
ハンドル色
アイボリー
注文コード
76194810
品番
WB12C-16A-S
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の途中にバルブを設置できます。
寸法L(mm)
101.5
内径(Φmm)
12.5
寸法H(mm)
38.5
ハンドル色
アイボリー
適合管
ポリブテン管16A×ポリブテン管16A
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材