オンダ製作所
WB1型 テーパおねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・使用流体・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
R1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
色
アイボリー
注文コード
76194837
品番
WB1C-1316A-S
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
色
アイボリー
寸法L(mm)
87
寸法H(mm)
38.5
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
内径(Φmm)
12.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
呼び径(A)
R1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。