曜日別特売
WB1C-1316B-S WB1型 テーパおねじ オンダ製作所 76194846

WB1C-1316B-S WB1型 テーパおねじ オンダ製作所 76194846
WB1C-1316B-S WB1型 テーパおねじ オンダ製作所 76194846

WB1型 テーパおねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・使用流体・色など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
R1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
色
ブルー
注文コード
76194846
品番
WB1C-1316B-S
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。

使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
色
ブルー
寸法L(mm)
87
寸法H(mm)
38.5
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
内径(Φmm)
12.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
呼び径(A)
R1/2(ねじ)、16(ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする