オンダ製作所
WB5型ダブルロックバルブ 青銅製
WB5-1310C-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管・ねじサイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
ねじサイズ
R1/2
色
オレンジ
注文コード
76195038
品番
WB5-1310C-S
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパおねじ(Rねじ)
・本品のRねじはフレキ管接続可能です。
色
オレンジ
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
37
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
ねじサイズ
R1/2
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・冷温水、不凍液以外には使用しないでください。灯油等の油類には使用できません。
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材