WB5-1313A-S WB5型ダブルロックバルブ 青銅製 オンダ製作所 76195047

WB5-1313A-S WB5型ダブルロックバルブ 青銅製 オンダ製作所 76195047
WB5-1313A-S WB5型ダブルロックバルブ 青銅製 オンダ製作所 76195047

WB5型ダブルロックバルブ 青銅製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管・ねじサイズ・色など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
R1/2
色
アイボリー
注文コード
76195047
品番
WB5-1313A-S
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパおねじ(Rねじ)
・本品のRねじはフレキ管接続可能です。

色
アイボリー
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
37
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
R1/2
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・冷温水、不凍液以外には使用しないでください。灯油等の油類には使用できません。
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする