サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
スーパーワゴン(KNタイプ/W750×D500/固定式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76195481
品番
KN-206
参考基準価格(税別)
¥32,410
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!
均等荷重(kg)
200
引出し
なし
質量(kg)
16
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×600
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質
スチール(キャップ再生樹脂)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
スーパーワゴン紹介動画
参考になった