サカエ
サカエの ワゴン
サカエの その他ワゴン
ボックスワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
注文コード
76198884
品番
PIR-04DI
参考基準価格(税別)
¥108,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
セット内容
ボックス9BTM=12個
質量(kg)
40
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
アイボリー
支柱
Φ25.4mmスチールナット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000