ボックスワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 注文コード76198945 品番PJR-04DI
参考基準価格(税別)¥118,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は間口・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。

高さ(mm)1300 奥行(mm)500 間口(mm)1200 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム セット内容ボックス9BTM=16個 質量(kg)51 均等耐荷重(kg)200 色(本体)アイボリー 支柱Φ25.4mmスチールナット 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1300 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする