安心・安全の日本製。スマホアプリでON/OFFや風量調節などの操作が簡単なバッテリーセット。 スマートフォンの充電が可能です(USB出力:5V)。
バッテリー故障により買い換えましたがファンコネクターがこのタイプと合わずファンまで買い換えたので高くつきました。ので買い替え時の注意書きを載せてほしいです。
旧タイプのバッテリーの寿命が尽きたので買い換えです。スマホで操作できるので操作が簡単になりました。送風量の変更やバッテリーの残存能力の確認が脱がなくてもできるのが良い。
3年前に買った空調服のバッテリーを毎回、充電して使用していましたが、直ぐにバワーが無くなり、大変でした。新品は風力も強く、バッテリーも長持ちして快適になりました。
非常に良いと思います、バッテリーの充電が長持ちする。