RD9210H 空調風神服 2022年モデルハイパワー斜めファンセット サンエス 76199166 RD9210H 空調風神服 2022年モデルハイパワー斜めファンセット サンエス 76199166

空調風神服 2022年モデルハイパワー斜めファンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76199166 品番RD9210H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,380

傾いたファンを回転させ取り付けることにより、胸・背中方向など必要に応じて気流を変えることができます。
回転するプロペラは、汚れが気になったらアウターカバーを取り外して清掃できます(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)。
衣料とファンを接続するケーブルが付属

サイズF 使用時間(時間)強:約4.5・中:約9・弱:約22 質量(g)約100(1個) 風量(L/sec)最大約68 ブラック セット内容ファン 用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
注意
※2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご購入ください。2020年モデル以降のファンと2019年以前のバッテリーは互換性がないため、あわせて使用する事ができません。ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
※空調風神服用バッテリー(RD9090J/RD9190J/RD9290J)以外には非対応です。
※風量は使用環境(気候、着用状況)や機械的条件(充電回数など)で変動します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76199166 RD9210H 21501560 RD9210HN 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 1セット 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76199166
2022-08-05
用途:
測量作業
中川事務所 様 (不動産業)

今年の猛暑だと、風力がもう少し強くなればと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする