ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ
ダイトウテクノグリーンの シート
ダイトウテクノグリーンの 防草シート
グリーンテクノパーキングGTP用不織布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
76199254
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
GTPパネルの下に敷く透水シート
幅(m)
1
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.24
耐候年数(年)
10
用途
透水シート
質量(g/m
2
)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません