ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ
ダイトウテクノグリーンの シート
ダイトウテクノグリーンの 防草シート
グリーンテクノパーキングGTP歩行補助材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76199263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
GTPパネルにはめ込むだけのオプション材です。緑被率を損なうことなく歩行の快適性が向上します。
幅(m)
0.146
長さ(m)
0.146
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
45
耐候年数(年)
10
用途
GTPパネルのオプション品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×146×45
質量(g/個)
61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リサイクル材を使用しているため色合いが異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません