ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ固定具
L型アンカーピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
76199288
品番
LA-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
袋やシートなど固定に。破れ防止のため上部押え部分を曲げています。打ち込みやすいように突起を設けています。
幅(mm)
30/80
長さ(mm)
300
径(Φmm)
8
材質
鉄
用途
固定用アンカーピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません