ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ
ダイトウテクノグリーンの シート
ダイトウテクノグリーンの 防草シート
PEシートマルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76199297
品番
PE-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチング。
寸法(mm)
1000×1000
使用目的
除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)
0.18
幅(m)
1
長さ(m)
1
色
表:茶色、 裏:黒色
材質
両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)
10
用途
防草・植栽の乾燥防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。※個人宅配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません