ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ
ダイトウテクノグリーンの シート
ダイトウテクノグリーンの 防草シート
PEシートマルチ(集水機能付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76199306
品番
PE-W100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
寸法(mm)
1000×1000
使用目的
除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)
0.18
幅(m)
1
長さ(m)
1
色
表:茶色、 裏:黒色
材質
両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)
10
用途
防草・植栽の乾燥防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。※個人宅配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません