ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ
ダイトウテクノグリーンの シート
ダイトウテクノグリーンの 防草シート
PSマルチ用根元カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
76199333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
植付部用に規格化された形状のため設置も楽で安定した防草効果。
別売りのマルチタック(返し付きピン)でPSマルチとの密着性を高め遮光性を向上。
色
表:アースカラー(薄茶)/裏:黒
材質
ポリエステル長繊維不織布
厚さ(mm)
0.5
耐候年数(年)
5〜8
用途
防草
寸法(mm)
300×300
使用目的
除草・草よけ/遮光・遮熱
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途、PSマルチとの固定用にマルチタックが必要です。
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。※個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません