ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ
ダイトウテクノグリーンの ネット・シート・マルチ固定具
固定ピン用防草パッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
76199367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
固定ピン(Φ4〜Φ6mm)用に規格化された形状により安定した防草効果。
径(Φmm)
65
厚さ(mm)
8.5
色
黒
材質
ポリエチレン
用途
固定ピン穴雑草対策
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途、固定ピンが必要です。
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。※個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません