ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの 土壌計測
樹木診断用鋼棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76199455
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
根株腐朽状況等の診断に。コンパクトな分割携帯式。深さのわかる刻み入(10cm毎)。サビに強いステンレス製。
質量(kg)
0.5
材質
ステンレス鋼
長さ(cm)
70(最大測定)
収納時寸法(mm)
25×60×373
用途
樹木診断
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません