曜日別特売
KCM-3-65MP5 メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー) 76199464

 

KCM-3-65MP5 メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー) 76199464
KCM-3-65MP5 メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー) 76199464

メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード76199464品番KCM-3-65MP5
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)

用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする