KCM-4DUMP-NIR 近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 76199498

 

KCM-4DUMP-NIR 近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 76199498
KCM-4DUMP-NIR 近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー) 76199498

近赤外撮影用 テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
光学倍率4
絞り16.7
分解能(μm)5.3(940nm)
被写界深度(mm)0.08
内容量1台注文コード76199498品番KCM-4DUMP-NIR
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。

用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。質量(g)144分解能(μm)5.3(940nm)適合素子サイズ1.1インチ鏡筒長(mm)169.5絞り16.7マウントC先端径(Φmm)29被写界深度(mm)0.08光学倍率4W.D.(mm)65仕様N/A:0.12
関連資料:(0.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする