曜日別特売
6303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 76200006

6303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 76200006
6303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 76200006
6303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 76200006
6303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 76200006
6303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 76200006
6303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 76200006
6303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 76200006

サーキュレーター DCモーターモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76200006
品番
6303DC-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

DCモーター搭載のENERGY SMART モデル。
ご自宅からオフィスまで幅広く使えるミディアムサイズ。
風量調整は1~99までの99段階。
無段階調整と同じく微調整がきくので好みの風量に設定できます。
1時間毎に12時間のオフタイマー。

用途
換気、温度差解消、冷暖房の効率アップに
付属品
リモコン
材質
ABS樹脂、PP
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
53~2
回転数(min-1[r.p.m])
1600~385
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×215×370
風量(m3/min)
12.5~2.9
適合床面積
~35畳
風量調整
99段階
音量(dB)
57~30未満
1時間あたりの電気代目安(円)
1.30~0.05
上下角度調節
0~90°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
762000066303DC-JP25608460CF-T2324WH6303DC-JP 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 25608460節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360スリーアップ1個
¥11,900
税込¥13,090
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
762000066303DC-JP78095240KCF1861K6303DC-JP サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095240サーキュレーターコイズミ(小泉成器)1台
¥14,980
税込¥16,478
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする