寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 家庭用ポンプ
寺田ポンプ製作所の 家庭用水中ポンプ
ファミリー水中ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76200049
品番
SL-40
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
口径(Φmm)
15
出力(W)
40
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
3.5/2.8(50Hz)、4.8/3.8(60Hz)
吐出し量(L/min)
10/20(50Hz)、10/20(60Hz)
使用流体
清水
用途
工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品
ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)
2.6
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0〜40
残水位(mm)
10
運転可能最低水位(mm)
30
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった